曜日別特売

ダイナモ顆粒水和剤

ダイナモ顆粒水和剤 - 日産化学
(2件のレビュー)

長期の「予防効果」と感染直後の「治病効果」を兼ね備えた薬剤です。
有効成分は病原菌の遊走子に作用、感染後でも遊走子の形成を阻害し、2次感染を阻止することができるので、病気の蔓延を抑えることができます。
ばれいしょでは塊茎腐敗にも効果が期待できます。

使用方法散布種類殺菌剤有効成分アミスルブロム17.0%/シモキサニル30.0%性状淡褐色水和性細粒適合作物ぶどう、きゅうり、トマト、ミニトマト、ねぎ、たまねぎ、バジル、だいず、ばれいしょ農林水産省登録第(号)22637毒劇区分普通物内容量1個(250g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43639813-
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43639813
2023-06-03
用途: 里芋の疫病対策農薬として
卸売・小売業

里芋の疫病対策農薬の種類が少ない。最近、サトイモの疫病が拡大しているというので、ローテーション散布で、出来るだけ種類をそろえたい為、予防治療を備えたこの薬も準備した。これから、他剤とも連携し活躍してもらう。

対象商品 : 43639813
2021-01-30
用途: 作物の消毒用
轟ファーム農・林・水産業

長年…愛用しております。治療と予防と…抜群な効き目です。
今後も使っていきたいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする