曜日別特売

ダブルシューターSE

ダブルシューターSE - ダウ・アグロサイエンス日本

ダブルシューターSEは、自然物由来のスピノサドと脂肪酸グリセリドを組み合わせた殺虫剤です。2成分の相乗効果で、コナジラミ類、ハダニ類、ハモグリバエ類に優れた活性と安定した効果を発揮します。また、コナジラミ類では全生育ステージで優れた効果を示し、薬剤感受性が低下したハダニ類にも有効です。

使用方法散布有効成分脂肪酸グリセリド75.0%、スピノサド5.0% 殺虫剤適合作物なす、トマト、ミニトマト、ばら農林水産省登録第(号)24055適合病害虫ハダニ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類毒劇区分普通物内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43639899-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする