ダブルシューターSE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード43639899 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ダブルシューターSEは、自然物由来のスピノサドと脂肪酸グリセリドを組み合わせた殺虫剤です。2成分の相乗効果で、コナジラミ類、ハダニ類、ハモグリバエ類に優れた活性と安定した効果を発揮します。また、コナジラミ類では全生育ステージで優れた効果を示し、薬剤感受性が低下したハダニ類にも有効です。

使用方法散布 有効成分脂肪酸グリセリド75.0%、スピノサド5.0% 殺虫剤 適合作物なす、トマト、ミニトマト、ばら 農林水産省登録第(号)24055 適合病害虫ハダニ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする