住友化学 住友化学の 肥料・農薬・除草剤・種 住友化学の 農薬 住友化学の 殺虫殺菌剤 トレバリダビーム粉剤DL トレバリダビーム粉剤DL 注文コード 43640163 使用方法散布 種類殺虫殺菌剤 有効期限(年)4 適合作物稲 農林水産省登録第(号)17305 適合病害虫いもち病、ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ、紋枯病 毒劇区分普通物 内容量1個(3kg) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43640163 - オープン ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サンプアート ニッソーグリーン 税込¥3,278 ¥2,980 バスケットへ スミスリン乳剤「SES」 住化エンバイロメンタルサイエンス 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ クロレートS粒剤 エス・ディー・エス 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ デゾレートAZ粒剤 サンケイ化学 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ ココヤシファイバー アストロ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カダン除草王ザッソージエース 液剤 フマキラー 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ブリリアントガーデンバラのまくだけ肥料 ハイポネックスジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテキンパワーUP イノチオプラントケア 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ リンデル イノチオプラントケア 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 軽くてきれいな培養土 トヨチュー 税込¥505~ ¥459~ カズサP&K カズサ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 有機プラス液肥アミノ酸のチカラトップワン 花ごころ 税込¥857 ¥779 バスケットへ 高濃度フルボ酸活力液アタックT-1 花ごころ 税込¥901 ¥819 バスケットへ 除草剤 丸和バイオケミカル 税込¥10,998~ ¥9,998~ 天然加里ミネラ イノチオプラントケア 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ カルシウム肥料 朝日アグリア 税込¥417 ¥379 バスケットへ 水でうすめる添加液肥150ml 自然暮らし 税込¥989 ¥899 バスケットへ 水に溶かして速く効く粉末液肥100g+添加液肥20ml 自然暮らし 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 水でうすめるカルシウム液肥150ml 自然暮らし 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ココファイバ- SG Wonder zone 税込¥395~ ¥359~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種農薬殺虫殺菌剤業務用殺虫剤殺菌剤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります 園芸用殺虫剤殺菌剤 業務用殺虫剤殺菌剤 シェアする マイページ 最近見た商品