曜日別特売

表面実装用垂直型連結端子

表面実装用垂直型連結端子 - MAC8(マックエイト)

表面実装用基板と表面実装用基板を垂直に取付ける事ができる端子です。
両サイドのピンは位置決めピンになります。
(位置決めピンも電気的に結合されていますのでSMTピンと同様に回路接合できます。)
ピッチは、2.54mm、1.27mm

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
定格電流(A)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43657103ACS-1-10.63530.50.51.27
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657119ACS-3-11.275112.54
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする