MAC8(マックエイト)
アルミ基板用端子
アルミ基板の穴に取付けられる端子です。
片面パターンアルミ基板の反対側に端子を出すことが出来ます。
穴に入る部分はフッ素で絶縁されていますのでショートすることがありません。
材質
ピン部:黄銅、斜線部:フッ素(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
7
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
300(AC,DC1分間)(アルミ基板の性能による。)(参考値)
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43658625
AW-1.6-5.6
5.6
2.6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658634
AW-1.6-8
8
2.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658643
AW-1.6-10
10
2.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658659
AW-1.6-15
15
2.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658668
AW-1.6-20
20
2.6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658677
AW-1.6-25
25
2.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658686
AW-1.6-30
30
2.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658695
AW-1-5
5
2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658704
AW-1-7
7
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43658713
AW-1-10
10
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658729
AW-1-15
15
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43658738
AW-1-20
20
2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658747
AW-1-25
25
2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658756
AW-1-30
30
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658765
AW-2-6
6
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658774
AW-2-8
8
3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43658783
AW-2-10
10
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658799
AW-2-15
15
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658808
AW-2-20
20
3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658817
AW-2-25
25
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43658826
AW-2-30
30
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください