ソフトプラグ用ジャック
パネルに取付けられるジャックです。
BJ-4シリーズの相手として御使用下さい。
材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)15
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)9
適合プラグBJ-4シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)1.2~3.0
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
内容量1袋(10個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30