MAC8(マックエイト)
プリント基板平行固定端子
2枚のプリント基板を平行に固定することが出来ます。
おたがいのプリント基板にはめ込んで半田付して下さい。
プリント基板板厚1.0t、1.6tに適合します。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
30
寸法B(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合プリント基板厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43660838
BT-10-1.0
0.9
1
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43660847
BT-10-1.6
1.5
1.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください