追加プリント基板用端子

追加プリント基板用端子 - MAC8(マックエイト)

親基板の上に子基板をのせる事が出来ます。
親基板の端に捨てランドを作っておけば、いざという時に子基板がのせられます。
親基板にはさみ込んで半田付し、その上に子基板をネジでとめます。
プリント基板板厚1.6t、2.0t、3.2tに適合します。

材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
全12種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43660856BW-1.6-10-M30.5101.51.58
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660865BW-1.6-10-M40.7101.52.18
オープン
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
43660874BW-1.6-15-M30.5151.51.59
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660883BW-1.6-15-M40.7151.52.19
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660899BW-2-10-M30.59.81.91.58
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660908BW-2-10-M40.79.81.92.18
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660917BW-2-15-M30.514.81.91.59
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660926BW-2-15-M40.714.81.92.19
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660935BW-3.2-10-M30.59.23.11.58
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660944BW-3.2-10-M40.79.23.12.18
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660953BW-3.2-15-M30.514.23.11.59
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660969BW-3.2-15-M40.714.23.12.19
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする