ハイブリットIC用端子

ハイブリットIC用端子 - MAC8(マックエイト)

チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。

材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
全31種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(Φmm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
電流(A)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43661048CA-1-140.851.551
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
43661057CA-1-240.851.5101
オープン
8,998
9,898(税込)
33日以内出荷
返品不可
43661066CA-1-340.851.5151
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661075CA-1-440.851.5201
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661084CA-1-840.851.581
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661093CA-2-150.951.551.1
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661109CA-2-250.951.5101.1
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661118CA-2-350.951.5151.1
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661127CA-2-450.951.5201.1
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661136CA-2-850.951.581.1
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661145CA-3-161.051.551.2
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661154CA-3-261.051.5101.2
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661163CA-3-361.051.5151.2
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661179CA-3-461.051.5201.2
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661188CA-3-861.051.581.2
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661197CA-4-171.151.551.3
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661206CA-4-271.151.5101.3
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661215CA-4-371.151.5151.3
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
43661224CA-4-471.151.5201.3
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661233CA-4-871.151.581.3
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661249CA-5-120.540.63.20.8
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661258CA-5-220.540.640.8
オープン
8,598
9,458(税込)
33日以内出荷
返品不可
43661267CA-5-320.540.650.8
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661276CA-5-420.540.660.8
オープン
9,998
10,998(税込)
47日以内出荷
返品不可
43661285CA-6-130.65150.9
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661294CA-6-230.651100.9
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661303CA-6-830.65180.9
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661319CA-7-140.751.550.9
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661328CA-7-240.751.5100.9
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661337CA-7-340.751.5150.9
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661346CA-7-840.751.580.9
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする