MAC8(マックエイト)
ハイブリットIC用端子
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
寸法L(mm)
寸法D(mm)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43662019
CDT-03-5-5-G
リン青銅
ニッケル下地金メッキ
5
5
2
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43662028
CDT-03-5-5-S
リン青銅
ニッケル下地スズメッキ
5
5
2
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662037
CDT-04-5-5-G
リン青銅
ニッケル下地金メッキ
5
5
2
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662046
CDT-04-5-5-S
リン青銅
ニッケル下地スズメッキ
5
5
2
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662055
CDT-04-5-8-G
リン青銅
ニッケル下地金メッキ
8
5
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662064
CDT-04-5-8-S
リン青銅
ニッケル下地スズメッキ
8
5
2
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662073
CDT-04-8-8-G
リン青銅
ニッケル下地金メッキ
8
8
2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662089
CDT-04-8-8-S
リン青銅
ニッケル下地スズメッキ
8
8
2
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662098
CDT-05-5-5-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
5
5
3
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43662107
CDT-05-5-5-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
5
5
3
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662116
CDT-05-5-8-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
8
5
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662125
CDT-05-5-8-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
8
5
3
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662134
CDT-05-5-10-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
10
5
3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43662143
CDT-05-5-10-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
10
5
3
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662159
CDT-05-8-8-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
8
8
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662168
CDT-05-8-8-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
8
8
3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662177
CDT-05-8-10-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
10
8
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662186
CDT-05-8-10-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
10
8
3
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662195
CDT-07-5-5-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
5
5
4
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662204
CDT-07-5-5-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
5
5
4
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662213
CDT-07-5-8-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
8
5
4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43662229
CDT-07-5-8-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
8
5
4
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662238
CDT-07-5-10-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
10
5
4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662247
CDT-07-5-10-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
10
5
4
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662256
CDT-07-5-15-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
15
5
4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43662265
CDT-07-5-15-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
15
5
4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662274
CDT-07-8-8-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
8
8
4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662283
CDT-07-8-8-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
8
8
4
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662299
CDT-07-8-10-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
10
8
4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662308
CDT-07-8-10-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
10
8
4
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662317
CDT-07-8-15-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
15
8
4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662326
CDT-07-8-15-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
15
8
4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662335
CDT-10-5-5-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
5
5
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43662344
CDT-10-5-5-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
5
5
7
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43662353
CDT-10-5-8-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
8
5
7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43662369
CDT-10-5-8-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
8
5
7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43662378
CDT-10-5-10-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
10
5
7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43662387
CDT-10-5-10-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
10
5
7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43662396
CDT-10-5-15-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
15
5
7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662405
CDT-10-5-15-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
15
5
7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662414
CDT-10-5-20-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
20
5
7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662423
CDT-10-5-20-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
20
5
7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662439
CDT-10-8-8-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
8
8
7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662448
CDT-10-8-8-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
8
8
7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662457
CDT-10-8-10-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
10
8
7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662466
CDT-10-8-10-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
10
8
7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662475
CDT-10-8-15-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
15
8
7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662484
CDT-10-8-15-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
15
8
7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662493
CDT-10-8-20-G
黄銅
ニッケル下地金メッキ
20
8
7
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662509
CDT-10-8-20-S
黄銅
ニッケル下地スズメッキ
20
8
7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ