MAC8(マックエイト)
ハイブリッドIC用端子
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。
0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。
材質
コバール
仕上
ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.5
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43663008
CF-1-3
3
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43663017
CF-1-4
4
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663026
CF-1-5
5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663035
CF-1-8
8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663044
CF-1-10
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663053
CF-1-15
15
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663069
CF-1-20
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください