曜日別特売

ハイブリッドIC用端子

ハイブリッドIC用端子 - MAC8(マックエイト)

ハイブリットICの足等に御利用下さい。

仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
全27種類を絞り込む
材質
寸法D(mm)
定格電流(A)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法D(mm)
定格電流(A)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43663236CK-02-3リン青銅0.1130.2
オープン
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
返品不可
43663245CK-02-5リン青銅0.1150.2
オープン
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
返品不可
43663254CK-03-3リン青銅0.15230.3
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663263CK-03-5リン青銅0.15250.3
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
43663279CK-03-8リン青銅0.15280.3
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663288CK-03-10リン青銅0.152100.3
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663297CK-04-3リン青銅0.2230.4
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663306CK-04-5リン青銅0.2250.4
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663315CK-04-8リン青銅0.2280.4
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663324CK-04-10リン青銅0.22100.4
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663333CK-1-1黄銅0.3350.5
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
43663349CK-1-2黄銅0.33100.5
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
43663358CK-1-3黄銅0.33150.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663367CK-1-4黄銅0.3380.5
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
43663376CK-2-1黄銅0.3450.7
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
43663385CK-2-2黄銅0.3480.7
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663394CK-2-3黄銅0.34100.7
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
43663403CK-2-4黄銅0.34150.7
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663419CK-3-1黄銅0.3751
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663428CK-3-2黄銅0.3781
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663437CK-3-3黄銅0.37101
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43663446CK-3-4黄銅0.37151
オープン
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
43663455CK-3-5黄銅0.37201
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663464CK-3-6黄銅0.37251
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663473CK-3-7黄銅0.37301
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663489CK-3-8黄銅0.37351
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663498CK-3-9黄銅0.37401
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする