MAC8(マックエイト)
フィルム用端子
フレキシブル基板、ELシート、フィルム電極等半田付できないシートにピンを取付ける事が出来ます。
シートに本製品を取付け電気の供給をして下さい。
材質
ピン部:リン青銅、リング部:黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
4.7
5
6
8
10
定格電流(A)
3
4
7
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
定格電流(A)
取付穴径(Φmm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43667533
FC-1-4.7
4.7
0.5
3
0.5
0.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
43667549
FC-1-6
6
0.5
3
0.5
0.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667558
FC-1-8
8
0.5
3
0.5
0.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667567
FC-1-10
10
0.5
3
0.5
0.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667576
FC-2-4.7
4.7
0.65
4
0.65
0.65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
51日以内出荷
返品不可
43667585
FC-2-6
6
0.65
4
0.65
0.65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
54日以内出荷
返品不可
43667594
FC-2-8
8
0.65
4
0.65
0.65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667603
FC-2-10
10
0.65
4
0.65
0.65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667619
FC-4-5
5
1.05
7
1.05
1.05
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
43667628
FC-4-6
6
1.05
7
1.05
1.05
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43667637
FC-4-8
8
1.05
7
1.05
1.05
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667646
FC-4-10
10
1.05
7
1.05
1.05
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください