MAC8(マックエイト)
フッ素端子
高耐圧が必要な時に使用出来るフッ素端子です。
取付は圧入で固定できます。
材質
金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
5000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43668118
FT-5-1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668127
FT-6-1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668136
FT-6-2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668145
FT-6-3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください