MAC8(マックエイト)
アース用端子
プリント基板のアースラインをシャーシーに落とす場合等に御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43668486
GT-1-1
6
2
1
0.5
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668495
GT-1-2
6
2
1
0.5
4
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
43668504
GT-2-1
12
4
2
1
5.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668513
GT-2-2
12
4
2
1
5.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください