MAC8(マックエイト)
表面実装用平行連結ピン
表面実装用基板どうしを平行にドッキングすることができます。ソケット側は下記のHDBシリーズになります。
材質
ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
連結数
絶縁耐圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43668836
HDA-1-1
1袋(10個)
1.27
50.8
40
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668845
HDA-1-1-2P-T
1袋(700個)
1.27
50.8
40
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43668854
HDA-3-1
1袋(10個)
2.54
49.53
20
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください