表面実装用電源コネクター

表面実装用電源コネクター MAC8(マックエイト)

表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。
オス側は、HJ-3、HJ-31です。
HJ-2にHH-3-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。
マガジン入りタイプとエンボステープ入りタイプの2種類があります。

材質黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)5 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.8~1.0 挿抜回数100回以上 挿入力(g)150以上 抜去力(g)150以上
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43669159 HH-3-G 1袋(100個) ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
オープン
9,898
10,888 (税込)
11日以内出荷

返品不可
43669168 HH-3-G-T 1袋(500個) ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
オープン
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43669186 HH-3-S 1袋(100個) ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
オープン
8,598
9,458 (税込)
33日以内出荷

返品不可
43669195 HH-3-S-T 1袋(500個) ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
オープン
45,980
50,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする