MAC8(マックエイト)
自動挿入機用 表面実装用カラーチェック端子
チップマウンターにかけられるカラーチェック端子です。
サイズは2.5×3.0。
推奨ランド径はベタ( )1.25×2.5以上にされた方が強度は増します。
材質
ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部(斜線部):フッ素(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40~+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
全40種類を絞り込む
仕上
ニッケル下地スズメッキ
ニッケル下地金メッキ
色
選択してください
橙
灰
白
紫
緑
茶
赤
青
黄
黒
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43670044
HK-5-G 黒
ニッケル下地金メッキ
黒
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670053
HK-5-G-B 黒
ニッケル下地金メッキ
黒
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670069
HK-5-G-B 青
ニッケル下地金メッキ
青
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670078
HK-5-G-B 茶
ニッケル下地金メッキ
茶
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670087
HK-5-G-B 緑
ニッケル下地金メッキ
緑
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670096
HK-5-G-B 灰
ニッケル下地金メッキ
灰
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670105
HK-5-G 青
ニッケル下地金メッキ
青
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670114
HK-5-G-B 橙
ニッケル下地金メッキ
橙
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670123
HK-5-G-B 紫
ニッケル下地金メッキ
紫
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670139
HK-5-G 茶
ニッケル下地金メッキ
茶
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670148
HK-5-G-B 赤
ニッケル下地金メッキ
赤
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670157
HK-5-G-B 白
ニッケル下地金メッキ
白
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670166
HK-5-G-B 黄
ニッケル下地金メッキ
黄
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670175
HK-5-G 緑
ニッケル下地金メッキ
緑
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670184
HK-5-G 灰
ニッケル下地金メッキ
灰
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670193
HK-5-G 橙
ニッケル下地金メッキ
橙
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670209
HK-5-G 紫
ニッケル下地金メッキ
紫
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670218
HK-5-G 赤
ニッケル下地金メッキ
赤
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670227
HK-5-G 白
ニッケル下地金メッキ
白
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670236
HK-5-G 黄
ニッケル下地金メッキ
黄
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670245
HK-5-S 黒
ニッケル下地スズメッキ
黒
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670254
HK-5-S-B 黒
ニッケル下地スズメッキ
黒
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670263
HK-5-S-B 青
ニッケル下地スズメッキ
青
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670279
HK-5-S-B 茶
ニッケル下地スズメッキ
茶
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670288
HK-5-S-B 緑
ニッケル下地スズメッキ
緑
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670297
HK-5-S-B 灰
ニッケル下地スズメッキ
灰
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670306
HK-5-S 青
ニッケル下地スズメッキ
青
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670315
HK-5-S-B 橙
ニッケル下地スズメッキ
橙
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670324
HK-5-S-B 紫
ニッケル下地スズメッキ
紫
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670333
HK-5-S 茶
ニッケル下地スズメッキ
茶
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670349
HK-5-S-B 赤
ニッケル下地スズメッキ
赤
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670358
HK-5-S-B 白
ニッケル下地スズメッキ
白
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670367
HK-5-S-B 黄
ニッケル下地スズメッキ
黄
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670376
HK-5-S 緑
ニッケル下地スズメッキ
緑
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670385
HK-5-S 灰
ニッケル下地スズメッキ
灰
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670394
HK-5-S 橙
ニッケル下地スズメッキ
橙
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670403
HK-5-S 紫
ニッケル下地スズメッキ
紫
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670419
HK-5-S 赤
ニッケル下地スズメッキ
赤
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670428
HK-5-S 白
ニッケル下地スズメッキ
白
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670437
HK-5-S 黄
ニッケル下地スズメッキ
黄
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください