MAC8(マックエイト)
表面実装用連結ピン(2.54mmピッチ)
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。
H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂くと便利です。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)
仕上
ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法E(mm)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
0.6
0.8
1
寸法B(mm)
5
8
10
15
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
定格電流(A)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43670735
HQ-2-5
0.6
0.635
1.6
3
5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43670744
HQ-2-8
0.6
0.635
1.6
3
8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
43670753
HQ-2-10
0.6
0.635
1.6
3
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43670769
HQ-3-5
0.8
1.27
1.8
4
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43670778
HQ-3-8
0.8
1.27
1.8
4
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43670787
HQ-3-10
0.8
1.27
1.8
4
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670796
HQ-3-15
0.8
1.27
1.8
4
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43670805
HQ-4-5
1
1.27
1.8
5
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670814
HQ-4-8
1
1.27
1.8
5
8
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43670823
HQ-4-10
1
1.27
1.8
5
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43670839
HQ-4-15
1
1.27
1.8
5
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください