MAC8(マックエイト)
表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
2mmピッチ、2P連結
JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。
リフロー対応
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43673718
HWC-2P-G
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください