MAC8(マックエイト)
表面実装用ハイブリット連結端子
上部をスルーホール穴に入れて半田付する事によって簡単に表面実装用のハイブリットIC等が作れます。
材質
ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.7
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
寸法P(mm)
連結数
絶縁耐圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43674506
HZR-1-G
ニッケル下地金メッキ
1.27
40
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43674515
HZR-1-S
ニッケル下地スズメッキ
1.27
40
700(AC,DC1分間)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
43674524
HZR-3-G
ニッケル下地金メッキ
2.54
20
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674533
HZR-3-S
ニッケル下地スズメッキ
2.54
20
1000(AC,DC1分間)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください