連結ジャンプソケット

連結ジャンプソケット MAC8(マックエイト)

本製品とWLW-1、WLT-1、HWW-20PWの組合わせで最大20回路同時に切替える事ができます。

材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0) 仕上コンタクト部(接触部):ニッケル下地金メッキ、(その他):ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)250(AC,DC) 定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.64 挿抜回数100回以上 挿入力(g)70以上(1ピン当り) 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43675346 JSW-1
オープン
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする