レーザーダイオード用ソケット

レーザーダイオード用ソケット MAC8(マックエイト)

レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。

材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下1ピン当り) 適合電線AWG-18 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.8~1.1 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 内容量1袋(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43676676 LDS-1-NL
オープン
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする