MAC8(マックエイト)
SMT用LED取付ピン
砲弾型LEDが生産中止等、入手不可能になった場合、砲弾型LEDのTH穴に当部品を挿入して半田付し、上部にSMT用LEDを半田付して固定できます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
適合
SMT LEDサイズ(mm):3.2×1.6、2×1.25
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
全15種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43680167
LYS-1-0.5
0.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680176
LYS-1-1
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680185
LYS-1-1.5
1.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680194
LYS-1-2
2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680203
LYS-1-2.5
2.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680219
LYS-1-3
3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680228
LYS-1-3.5
3.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680237
LYS-1-4
4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680246
LYS-1-4.5
4.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680255
LYS-1-5
5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680264
LYS-1-6
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680273
LYS-1-7
7
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680289
LYS-1-8
8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680298
LYS-1-9
9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680307
LYS-1-10
10
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください