超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)

超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ) - MAC8(マックエイト)

AAシリーズの子基板に使用するオスピンです。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類があります。

材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
連結数
絶縁耐圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43680483MA-1-01.2740700(AC,DC1分間)
オープン
7,998
8,798(税込)
33日以内出荷
返品不可
43680544MA-3-02.54201000(AC,DC1分間)
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする