MAC8(マックエイト)
超小型二段重ね用端子 (固定型)
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。
2枚の基板は半田付にて固定します。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
2
寸法P(mm)
1.27
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
内容量
1袋(10個)
全15種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
1
1.8
2.3
2.8
3.3
3.8
4.3
4.8
寸法B(mm)
2.2
3
4.5
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43680605
MB-1-2.0
2
1.8
2.2
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680614
MB-1-2.5
2.5
2.3
2.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680623
MB-1-3.0
3
2.8
2.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680639
MB-1-3.5
3.5
3.3
2.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680648
MB-1-4.0
4
3.8
2.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43680657
MB-1-4.5
4.5
4.3
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680666
MB-1-5.0
5
4.8
3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680763
MB-1-1.2H
1.2
1
4.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680876
MB-1-2.0H
2
1.8
4.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680885
MB-1-2.5H
2.5
2.3
4.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680928
MB-1-3.0H
3
2.8
4.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680937
MB-1-3.5H
3.5
3.3
4.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680946
MB-1-4.0H
4
3.8
4.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680955
MB-1-4.5H
4.5
4.3
4.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680964
MB-1-5.0H
5
4.8
4.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください