超小型二段重ね用端子 (固定型)

超小型二段重ね用端子 (固定型) - MAC8(マックエイト)

プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。
2枚の基板は半田付にて固定します。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。

材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6内容量1袋(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43680675MB-1-5.55.54.31
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680684MB-1-6.064.81
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680693MB-1-6.56.54.81
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680709MB-1-7.074.81.8
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680718MB-1-7.57.54.82.3
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680727MB-1-8.084.82.8
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680736MB-1-8.58.54.83.3
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680745MB-1-9.094.83.8
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680754MB-1-9.59.54.84.3
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680779MB-1-10104.84.8
オープン
8,498
9,348(税込)
33日以内出荷
返品不可
43680788MB-1-11114.84.8
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680797MB-1-12124.84.8
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680806MB-1-13134.84.8
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680815MB-1-14144.84.8
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680824MB-1-15154.84.8
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680833MB-1-16164.84.8
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680849MB-1-17174.84.8
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680858MB-1-18184.84.8
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680867MB-1-19194.84.8
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680894MB-1-20204.84.8
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680903MB-1-21214.84.8
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680919MB-1-22224.84.8
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする