MAC8(マックエイト)
超小型二段重ね用端子 (固定型)
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。
2枚の基板は半田付にて固定します。
材質
樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
2
寸法P(mm)
1.778
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
連結数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43680973
MB-17-1.2H
1.2
1
4.5
30
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680989
MB-17-2.0
2
1.8
2.2
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43680998
MB-17-2.0H
2
1.8
4.5
32
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681007
MB-17-2.5
2.5
2.3
2.2
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681016
MB-17-2.5H
2.5
2.3
4.5
32
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681025
MB-17-3.0
3
2.8
2.2
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681034
MB-17-3.0H
3
2.8
4.5
32
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681043
MB-17-3.5
3.5
3.3
2.2
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681059
MB-17-3.5H
3.5
3.3
4.5
32
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681068
MB-17-4.0
4
3.8
2.2
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681077
MB-17-4.0H
4
3.8
4.5
32
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681086
MB-17-4.5
4.5
4.3
3
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43681095
MB-17-4.5H
4.5
4.3
4.5
32
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43681104
MB-17-5.0
5
4.8
3
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
26日以内出荷
返品不可
43681113
MB-17-5.0H
5
3.8
4.5
32
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください