曜日別特売

超小型二段重ね用端子 (固定型)

超小型二段重ね用端子 (固定型) - MAC8(マックエイト)

プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。
2枚の基板は半田付にて固定します。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。

材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6内容量1袋(10個)
全15種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43681129MB-3-2.021.82.2
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681138MB-3-2.52.52.32.2
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681147MB-3-3.032.82.2
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681156MB-3-3.53.53.32.2
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681165MB-3-4.043.82.2
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681174MB-3-4.54.54.33
オープン
3,298
3,628(税込)
33日以内出荷
返品不可
43681183MB-3-5.054.83
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681287MB-3-1.2H1.214.5
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681393MB-3-2.0H21.84.5
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681409MB-3-2.5H2.52.34.5
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681445MB-3-3.0H32.84.5
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681454MB-3-3.5H3.53.34.5
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681463MB-3-4.0H43.84.5
オープン
3,298
3,628(税込)
32日以内出荷
返品不可
43681479MB-3-4.5H4.54.34.5
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43681488MB-3-5.0H54.84.5
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする