MAC8(マックエイト)
電線取付用小型端子(SMT用)
細い電線を表面実装用基板に取付けたり、はずしたりする時に御利用下さい。
数の少ない電線をSMT基板の任意の場所に取付ける事が出来ます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付ねじ
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43682793
MMS-1-1
1袋(100個)
M1.0ナベ-ニッケルメッキ
10
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43682809
MMS-1-1-T
1袋(500個)
M1.0ナベ-ニッケルメッキ
10
オープン
¥
95,980
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43682818
MMS-2-1
1袋(100個)
M1.0ナベ+ニッケルメッキ
20
オープン
¥
21,980
¥
17,980
アウトレット
¥
19,778
(税込)
当日出荷
残り1点です
43682827
MMS-2-1-T
1袋(400個)
M1.0ナベ+ニッケルメッキ
20
オープン
¥
79,980
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください