曜日別特売

大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ)

大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ) - MAC8(マックエイト)

プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。
PM-191、192と組合わせる事によってプリント基板を抜き差しする事が出来ます。
最大30Aまで流せます。(ソケットPM-191、192との組合わせの場合20Aになります)

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅仕上ニッケル下地金メッキピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)30絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)2.2適合ソケットピンPM-191、PM-192内容量1袋(10個)
全16種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43683493MW-5-612.563
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683509MW-5-71373
オープン
6,898
7,588(税込)
33日以内出荷
返品不可
43683518MW-5-81483
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683527MW-5-91593
オープン
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
43683536MW-5-1218123
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683545MW-5-1420143
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683554MW-5-1925193
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683563MW-5-2430243
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683579MW-5-6012.564.7
オープン
7,898
8,688(税込)
33日以内出荷
返品不可
43683588MW-5-701374.7
オープン
7,998
8,798(税込)
33日以内出荷
返品不可
43683597MW-5-801484.7
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683606MW-5-901594.7
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683615MW-5-12018124.7
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683624MW-5-14020144.7
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683633MW-5-19025194.7
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683649MW-5-24030244.7
オープン
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする