曜日別特売

超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)

超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) - MAC8(マックエイト)

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。

仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6内容量1袋(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合ソケットピン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43683764MX-17-5樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅PM-17
オープン
5,998
6,598(税込)
33日以内出荷
返品不可
43683773MX-17-6樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅PM-17
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683789MX-17-7樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅PM-17
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
43683798MX-17-8樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅PM-17
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683807MX-17-9樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅PM-17
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683816MX-2-0樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅ME,MFシリーズ
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683825MX-20-0樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅ME,MFシリーズ
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683834MX-20-1樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅PM-8, PM-80
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683843MX-20-2樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅PM-8, PM-80
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683859MX-20-3樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅PM-8, PM-80
オープン
9,698
10,668(税込)
33日以内出荷
返品不可
43683868MX-20-4樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅PM-8, PM-80
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683877MX-2-1樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅ME2-1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683886MX-2-2樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅ME2-1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683895MX-2-3樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅ME2-1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43683904MX-2-4樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅ME2-1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする