MAC8(マックエイト)
超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
1.27mmピッチのWサイズです。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
40×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
適合ソケットピン
MEW-1-1, MEW-10-1
内容量
1袋(10個)
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
2.8
3.4
3.9
4.4
4.9
5.4
5.9
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43684017
MXW-1-1
2.8
4.9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
43684026
MXW-1-2
3.4
5.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684035
MXW-1-3
3.9
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684044
MXW-1-4
4.4
6.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684053
MXW-1-5
4.9
7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43684069
MXW-1-6
5.4
7.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684078
MXW-1-7
5.9
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください