曜日別特売

表面実装用二段重ね端子

表面実装用二段重ね端子 - MAC8(マックエイト)

表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。
ソケット側はOBSシリーズになります。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法B(mm)50.8絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
連結数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43685767OAS-1-2270.6351.2740
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685776OAS-1-3380.6351.2740
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685785OAS-1-4490.6351.2740
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685794OAS-1-55100.6351.2740
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685803OAS-3-2271.272.5420
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685819OAS-3-3381.272.5420
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685828OAS-3-4491.272.5420
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43685837OAS-3-55101.272.5420
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする