MAC8(マックエイト)
マイクロコネクター オスピン
本製品とハウジング(OHシリーズ)でペアーになります。
本製品のみ(ハウジングなし)でも使用できます。
OMシリーズ圧着用工具(OMXT-1)で圧着してください。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
電気容量(A)
1
適合電線
AWG26より細い物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
OHシリーズ
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43686169
OM-1
8.2
3.7
0.55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
43686178
OM-2
7.5
3
0.48
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43686187
OM-3
8.1
3.6
0.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください