MAC8(マックエイト)
パネル用端子 プラグ
表面実装用電源コネクター(HH-5シリーズ)に使用するオスピンです。
電線は半田付け、もしくは圧着にて御利用下さい。
圧着の場合、圧着工具(品番OMXT-1)
先端ツール(品番X-9)を御使用下さい。
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上
ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)
20
適合電線
AWG18より細い線
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43686537
OP-50-2黒
黒
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43686546
OP-50-2青
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43686555
OP-50-2緑
緑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43686564
OP-50-2赤
赤
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43686573
OP-50-2白
白
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43686589
OP-50-2黄
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください