表面実装用連結ピン

表面実装用連結ピン - MAC8(マックエイト)

表面実装基板、セラミック基板、アルミ基板、鉄基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。
H.ICの足等にもご利用出来ます。

仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法B(mm)1.5絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
定格電流(A)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43687079OQ-01-4.2樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
5,498
6,048(税込)
33日以内出荷
返品不可
43687088OQ-01-5樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635250.8
オープン
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
43687097OQ-01-6.5樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅6.50.635250.8
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
43687106OQ-03-4.2樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635249.53
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687115OQ-03-5樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635249.53
オープン
3,298
3,628(税込)
33日以内出荷
返品不可
43687124OQ-03-6.5樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅6.50.635249.53
オープン
3,298
3,628(税込)
33日以内出荷
返品不可
43687133OQ-11-3.8樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅3.80.635250.8
オープン
5,498
6,048(税込)
33日以内出荷
返品不可
43687149OQ-11-4.2樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635250.8
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687158OQ-11-5樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635250.8
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687167OQ-11-6.5樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅6.50.635250.8
オープン
5,498
6,048(税込)
33日以内出荷
返品不可
43687176OQ-12-3.8樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅3.80.889256.89
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687185OQ-12-4.2樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.889256.89
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687194OQ-12-5樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.889256.89
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687203OQ-12-6.5樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅6.50.889256.89
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687219OQ-13-3.8樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅3.80.635249.53
オープン
3,500
3,850(税込)
33日以内出荷
返品不可
43687228OQ-13-4.2樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅4.20.635249.53
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687237OQ-13-5樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅50.635249.53
オープン
3,298
3,628(税込)
33日以内出荷
返品不可
43687246OQ-13-6.5樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅6.50.635249.53
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687255OQ-21-5樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅50.8351.13
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687264OQ-21-8樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅80.8351.13
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687273OQ-21-10樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅100.8351.13
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687289OQ-21-12樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅120.8351.13
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687298OQ-21-15樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅150.8351.13
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687307OQ-22-5-32P樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅50.889356.89
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687316OQ-22-8-32P樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅80.889356.89
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687325OQ-22-10-32P樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅100.889356.89
オープン
4,598
5,058(税込)
14日以内出荷
返品不可
43687334OQ-22-12-32P樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅120.889356.89
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687343OQ-22-15-32P樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅150.889356.89
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687359OQ-23-5樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅50.8349.86
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
43687368OQ-23-8樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅80.8349.86
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687377OQ-23-10樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅100.8349.86
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687386OQ-23-12樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅120.8349.86
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687395OQ-23-15樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅150.8349.86
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687404OQ-43-8樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅81.27550.8
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687413OQ-43-10樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅101.27550.8
オープン
3,898
4,288(税込)
33日以内出荷
返品不可
43687429OQ-43-12樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅121.27550.8
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43687438OQ-43-15樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅151.27550.8
オープン
3,898
4,288(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする