表面実装用2列連結ピン (位置決めピン付)

表面実装用2列連結ピン (位置決めピン付) - MAC8(マックエイト)

OQWシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全16種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43695165OQWS-01-4.043.270.6351.271.27
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695174OQWS-01-4.14.13.270.6351.271.27
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695183OQWS-01-4.64.63.270.6351.271.27
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695199OQWS-01-5.15.13.270.6351.271.27
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695208OQWS-03-4.044.541.272.542.54
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695217OQWS-03-4.14.14.541.272.542.54
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695226OQWS-03-4.64.64.541.272.542.54
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695235OQWS-03-5.15.14.541.272.542.54
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695244OQWS-11-4.043.270.6351.271.27
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695253OQWS-11-4.24.23.270.6351.271.27
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695269OQWS-11-553.270.6351.271.27
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695278OQWS-11-6.56.53.270.6351.271.27
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695287OQWS-13-4.044.541.272.542.54
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695296OQWS-13-4.24.24.541.272.542.54
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695305OQWS-13-554.541.272.542.54
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695314OQWS-13-6.56.54.541.272.542.54
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする