曜日別特売

表面実装用二段重ね端子(強力型)

表面実装用二段重ね端子(強力型) - MAC8(マックエイト)

表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。
表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。
ピッチは、2.54mm

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)内容量1袋(10個)
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43695707OV-22
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695716OV-33
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695725OV-44
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695734OV-55
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695743OV-66
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695759OV-77
オープン
3,998
4,398(税込)
33日以内出荷
返品不可
43695768OV-88
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695777OV-99
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695786OV-1010
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695795OV-1515
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43695804OV-2020
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする