曜日別特売

圧着端子取付用端子

圧着端子取付用端子 - MAC8(マックエイト)

電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等に御利用下さい。
御使用はスルホール基板に限ります。
ランド径はPB-1、PB-2では7Φ以上、PB-3、PB-4では8Φ以上にして半田付は必ず部品面まであがるようにして下さい。(締め付けトルク:6kg.f.cm以下)

材質黄銅定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
全8種類を絞り込む
仕上
寸法L(mm)
寸法E(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43696723PB-1-Gニッケル下地金メッキ62.023.53.3
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696739PB-1-Sニッケル下地スズメッキ62.023.53.3
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696748PB-2-Gニッケル下地金メッキ6.53.023.55
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696757PB-2-Sニッケル下地スズメッキ6.53.023.55
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696766PB-3-Gニッケル下地金メッキ83.0253.3
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696775PB-3-Sニッケル下地スズメッキ83.0253.3
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696784PB-4-Gニッケル下地金メッキ83.0255
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43696793PB-4-Sニッケル下地スズメッキ83.0255
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする