MAC8(マックエイト)
超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用
ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
材質
ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
5
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.8~1.0
取付可能板厚(mm)
1.0~3.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜力(g)
150以上
内容量
1袋(10個)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43698683
PN-5-1 黒
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
43698699
PN-5-1 青
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698708
PN-5-1 緑
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698717
PN-5-1 赤
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
43698726
PN-5-1 白
白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698735
PN-5-1 黄
黄
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください