MAC8(マックエイト)
高電流用上下導通ピン
厚銅基板等の高電流を流すプリント基板の部品面から半田面への上下導通ピンです。
スルーホールへの高電流の不安が解消されます。
部品面、半田面から半田が流れやすい構造になっています。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
全16種類を絞り込む
定格電流(A)
20
30
45
60
寸法E(mm)
0.5
0.8
1
寸法B(mm)
1
1.5
2
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
定格電流(A)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43698866
PO-2-3
0.3
2
20
0.5
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
43698875
PO-2-4
0.3
2
20
0.5
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698884
PO-2-5
0.3
2
20
0.5
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
43698893
PO-2-6
0.3
2
20
0.5
1
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698909
PO-3-3
0.3
3
30
0.5
1.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
43698918
PO-3-4
0.3
3
30
0.5
1.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698927
PO-3-5
0.3
3
30
0.5
1.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698936
PO-3-6
0.3
3
30
0.5
1.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698945
PO-4-3
0.4
4
45
0.8
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698954
PO-4-4
0.4
4
45
0.8
2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698963
PO-4-5
0.4
4
45
0.8
2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698979
PO-4-6
0.4
4
45
0.8
2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698988
PO-5-3
0.5
5
60
1
2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43698997
PO-5-4
0.5
5
60
1
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699006
PO-5-5
0.5
5
60
1
2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699015
PO-5-6
0.5
5
60
1
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください