曜日別特売

プリント板修理用端子

プリント板修理用端子 - MAC8(マックエイト)

プリント基板の上下導通用スルーホール不良を修理出来る端子です。
不良スルーホールに落とし込んで部品面、半田面両方から半田付して下さい。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
プリント板取付穴径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
プリント板取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43699803PS-1-11.20.30.73.70.8
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
43699819PS-1-220.30.73.70.8
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702366RT-1-10.40.120.253.20.3
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702384RT-1-20.40.120.2550.3
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702409RT-1-30.40.120.255.50.3
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43702427RT-2-10.50.20.353.20.4
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
43702445RT-3-110.30.73.20.8
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする