表面実装用電源端子

表面実装用電源端子 - MAC8(マックエイト)

表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。

仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
定格電流(A)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43700083PV-31袋(100本)黄銅20127.36.57.51617.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
43700099PV-3-T1リール(800本)20127.36.57.51617.5
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43699959PV-41袋(100本)301610.38.511.52425.5
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
43700108PV-4-T1リール(450本)黄銅301610.38.511.52425.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする