プリント基板横方向差込みソケット
プリント基板の横に差し込んでパターンとソケットを半田付します。
下記SDOシリーズの組合わせでプリント基板を平行に抜き差しできます。
プリント基板適合板厚は1.0t、1.6tの2種類あります。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)15
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)100以上
内容量1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30