プリント板ワンタッチ穴なし取付台
表面実装基板・高密度実装基板・小型基板のようなプリント基板に取付穴があけられるスペースのない場合、ワンタッチではめ込むことによってプリント基板をシャーシー等に固定することができます。
材質ナイロン66白色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-20~+80
適合板厚(mm)シャーシー側:1.6
取付穴径(Φmm)3.2±0.1
適合プリント基板厚さ(mm)1.2~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31