曜日別特売

サイド取付用ピン

サイド取付用ピン - MAC8(マックエイト)

プリント基板の横側から差し込みピンを垂直に取付けることが出来る端子です。
差し込んだあとはランドとピンを半田付して固定します。
プリント基板の適合板厚は1.0tと1.6tの2種類あります。

材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43704019SK-10-5-1.051.1
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704037SK-10-5-1.651.7
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704055SK-10-8-1.081.1
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704073SK-10-8-1.681.7
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704098SK-10-10-1.0101.1
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704116SK-10-10-1.6101.7
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする