MAC8(マックエイト)
チェック端子
信号ラインのチェック等に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)を御使用になるときれいにカット出来ます。
材質
ピン:黄銅、樹脂:PBT(UL94V-0)赤色
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
プリント板取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43704134
SM-1-1
2
3
0.65
0.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43704159
SM-1-2
3.5
3
0.65
0.8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
43704177
SM-1-3
5.5
3
0.65
0.8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
43704195
SM-6-1
2
2.5
0.45
0.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43704213
SM-6-2
3.5
2.5
0.45
0.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください