MAC8(マックエイト)
ロジック用チェック端子
ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
全15種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
3
3.5
5
6
6.5
10
10.5
寸法D2(Φmm)
選択してください
1
1.2
1.5
1.8
2.2
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43706076
ST-1-1
3
2
1.8
1.2
0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706085
ST-1-2
6
2
1.8
1.2
0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
43706094
ST-1-3
10
2
1.8
1.2
0.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
43706103
ST-2-1
3.5
2.5
2.2
1.4
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
43706119
ST-2-2
6.5
2.5
2.2
1.4
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
43706128
ST-2-3
10.5
2.5
2.2
1.4
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706137
ST-3-1
3.5
2.5
2.2
1.4
1.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706146
ST-3-2
6.5
2.5
2.2
1.4
1.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706155
ST-3-3
10.5
2.5
2.2
1.4
1.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
43706164
ST-4-1
3
1.5
1.5
1
0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706173
ST-4-2
5
1.5
1.5
1
0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706189
ST-5-1
3
1.2
1.2
0.8
0.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706198
ST-5-2
5
1.2
1.2
0.8
0.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706207
ST-6-1
3
1
1
0.7
0.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706216
ST-6-2
5
1
1
0.7
0.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください